WAGO ITALIA SRL - WAG787-1664/000-054 ECB 4 CANALI 24V DC - 787-1664/000-054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 2...10 A
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079369954
Artikelnummer
WAG787-1664/000-054
Herstellernummer
787-1664/000-054
Hersteller
WAG
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
2...10 A
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
115.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


