WAGO ITALIA SRL - WAG787-1216 SMPS COMPACT 1-PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22...26 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079369855
Artikelnummer
WAG787-1216
Herstellernummer
787-1216
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22...26 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
125...375 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
108 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Höhe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6




