Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 780-458

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schachtelverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 33.05 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

7449072654545

Artikelnummer

WAG780-458

Herstellernummer

780-458

Hersteller

WAG

Ausführung:

Schachtelverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

33.05 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Schachtelbrücker; von 1 auf 8; isoliert; grau