Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG773-498 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-498

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG773-498 CONNETTORE PUSH WIRE  PER CONDUTTORI RIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.75...2.5 mm²

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Nennspannung - 550 V

Packung

  • 500 ST

EAN

7449074309306

Artikelnummer

WAG773-498

Herstellernummer

773-498

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

8

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.75...2.5 mm²

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Nennspannung:

550 V

Nennstrom:

24 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.75...2.5 mm²

Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; für Ex-Anwendungen; max. 2,5 mm²; 8 Leiter; Gehäusefarbe lichtgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; lichtgrau