Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG769-402 PONTICELLO GRIGIO - 769-402

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG769-402 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 100 ST

EAN

2000001265628

Artikelnummer

WAG769-402

Herstellernummer

769-402

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

3.1 mm

Farbe:

grau

Brücker; isoliert; grau