WAGO ITALIA SRL - WAG769-319 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 1,1MM SPORG - 769-319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 1.1 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332968904
Artikelnummer
WAG769-319
Herstellernummer
769-319
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
1.1 mm
Rastbar:
ja
Trennplatte; 1,1 mm dick; überstehend; orange


