WAGO ITALIA SRL - WAG769-311 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1, - 769-311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332601627
Artikelnummer
WAG769-311
Herstellernummer
769-311
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.1 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; grau


