Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG769-302 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1, - 769-302

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG769-302 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1.1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002976998

Artikelnummer

WAG769-302

Herstellernummer

769-302

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

1.1 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; orange