WAGO ITALIA SRL - WAG769-161 MORSETTO DI BASE PER 2 PIN GRIGIO - 769-161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 16 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000002976967
Artikelnummer
WAG769-161
Herstellernummer
769-161
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
16 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5 mm
Höhe:
87.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
28.5 mm