Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG769-156 MORSETTO DI BASE PER 2 PIN GRIGIO - 769-156

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000003348152

Artikelnummer

WAG769-156

Herstellernummer

769-156

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Höhe:

52.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

28.5 mm

2-Pin-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau