Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG769-151 MORSETTO DI BASE PER 4 PIN GRIGIO - 769-151

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG769-151 MORSETTO DI BASE PER 4 PIN GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000002976974

Artikelnummer

WAG769-151

Herstellernummer

769-151

Hersteller

WAG

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

5 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

28.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

4-Pin-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau