WAGO ITALIA SRL - WAG758-919 WIRELESS ACCESS POINT - 758-919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - nein
Managed - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002185635
Artikelnummer
WAG758-919
Herstellernummer
758-919
Hersteller
WAG
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
VPN-Security:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Bridgefunktion:
nein
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Firewall:
nein
Einbau:
ja
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
43.8 mm
Höhe:
73.8 mm
Tiefe:
67.6 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein



