Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG757-343 M8 S/A-BOX 4PORT 3 POLI - 757-343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 4

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Bemessungsspannung - 32 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001046265

Artikelnummer

WAG757-343

Herstellernummer

757-343

Hersteller

WAG

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

4

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Bemessungsspannung:

32 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M16

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

6 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

ja

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

26 mm

Länge:

117 mm

M8-Sensor-/ Aktorbox; 4-fach; 3-polig; M16-Anschluss