Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG750-978/000-021 CONNETTORE ETHERNET RJ-45 CAT.6A - 750-978/000-021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000633596

Artikelnummer

WAG750-978/000-021

Herstellernummer

750-978/000-021

Hersteller

WAG

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 24; Zugentlastung