WAGO ITALIA SRL - WAG750-978/000-012 CONNETTORE ETHERNET RJ-45 CAT.6A - 750-978/000-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (TIA)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
2000000132518
Artikelnummer
WAG750-978/000-012
Herstellernummer
750-978/000-012
Hersteller
WAG
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber


