Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG750-528 4UD 30 V AC/V DC 2A SSR isolato - 750-528

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG750-528 4UD 30 V AC/V DC 2A SSR isolato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004295264

Artikelnummer

WAG750-528

Herstellernummer

750-528

Hersteller

WAG

Uscita digitale a 4 canali. 30 V AC/V DC. 2,0 A. Stato solido. isolato