WAGO ITALIA SRL - WAG742-106 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO IMPILABIL - 742-106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 16 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
384 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079368865
Artikelnummer
WAG742-106
Herstellernummer
742-106
Hersteller
WAG
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
23.2 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


