WAGO ITALIA SRL - WAG734-312/019-000 CONN M 1 COND 1,5MMQ 3,5MM 12P NO INVE C - 734-312/019-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte
Polzahl - 12
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Gehäusefarbe - grau
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143268981
Artikelnummer
WAG734-312/019-000
Herstellernummer
734-312/019-000
Hersteller
WAG
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.8...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP10


