Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG734-106/037-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE - 734-106/037-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG734-106/037-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449075183981

Artikelnummer

WAG734-106/037-000

Herstellernummer

734-106/037-000

Hersteller

WAG

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 6-polig; 100% fehlsteckgeschützt; seitliche Verriegelungsklinken; 1,50 mm²; lichtgrau