Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG730-126 COLLARE DI BLOCCAGGIO PRESA, GRIGIO - 730-126

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG730-126 COLLARE DI BLOCCAGGIO PRESA, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000008776

Artikelnummer

WAG730-126

Herstellernummer

730-126

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schneidklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schneidklemmanschluss

Polzahl:

6

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

24 mm

Tiefe:

43 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Buchsenleiste; Befestigungflansch; 6-polig; grau