WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss
Packung
50 ST
EAN
7449079368711
Artikelnummer
WAG730-106
Herstellernummer
730-106
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schneidklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
43 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
16 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


