Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG727-132 MOR. A 8 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ - 727-132

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG727-132 MOR. A 8 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 25 ST

EAN

2000002019954

Artikelnummer

WAG727-132

Herstellernummer

727-132

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

8

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

7.62 mm

Höhe:

226 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

58.5 mm

8-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ein Potential je Ebene; mit Prüföffnung Ø 2,3 mm; für Tragschiene 35 x 15; 1,5 mm²; 1,50 mm²; weiß