WAGO ITALIA SRL - WAG727-113 PIASTRA TERMINALE 8 PIANI LISCIA SPESSOR - 727-113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 7.62 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
EAN
2000000812762
Artikelnummer
WAG727-113
Herstellernummer
727-113
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
7.62 mm
Rastbar:
ja
8-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick; grau


