Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG713-1105 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F - 713-1105

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG713-1105 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077063472

Artikelnummer

WAG713-1105

Herstellernummer

713-1105

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

10

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

3.5 mm

Tiefe:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

1-Leiter-Federleiste- 2-reihig; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 10-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 1,50 mm²; schwarz