Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG711-192 MORSETTO CON FUSIBILE PER TRASFORMATORE - 711-192

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG711-192 MORSETTO CON FUSIBILE PER TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Mit Anschlusskabel - nein

Packung

  • 100 ST

Anzahl der Ausgänge:

1

Mit Anschlusskabel:

nein

Transformatorsicherungsklemme; für Sicherung 5 x 20 mm; CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter; 15 mm breit; 4,00 mm²; grau