WAGO ITALIA SRL - WAG711-191 MORSETTO CON FUSIBILE PER TRASFORMATORE - 711-191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
100 ST
Anzahl der Ausgänge:
1
Mit Anschlusskabel:
nein
Transformatorsicherungsklemme; für Sicherung 5 x 20 mm; CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter; 15 mm breit; 4,00 mm²; grau


