WAGO ITALIA SRL - WAG709-591 CASSETTO PER ARMADIO ELETTRICO PER MONTA - 709-591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schublade
Breite - 54 mm
Höhe - 76 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000002579168
Artikelnummer
WAG709-591
Herstellernummer
709-591
Hersteller
WAG
Ausführung:
Schublade
Breite:
54 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Schaltschrankschublade; Schublade zum Aufrasten auf TS 35; mehrfarbig


