Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG704-5024 IM-S DIN 41651 M - 704-5024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Tiefe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079283380

Artikelnummer

WAG704-5024

Herstellernummer

704-5024

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsstrom:

5 A

Tiefe:

105 mm

Breite:

111 mm

Höhe:

65 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklemmen; im Montagesockel; 2,50 mm²