WAGO ITALIA SRL - WAG704-2014 IM-S DIN 41651 M - 704-2014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
2000002252429
Artikelnummer
WAG704-2014
Herstellernummer
704-2014
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
50 mm
Montageart:
Hutschiene TH35