WAGO ITALIA SRL - WAG289-726 IM SUB-D F - 289-726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
8 ST
EAN
2000003412501
Artikelnummer
WAG289-726
Herstellernummer
289-726
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
43.5 mm
Höhe:
48 mm
Montageart:
Hutschiene TH35