WAGO ITALIA SRL - WAG289-620 IM SUB-D M - 289-620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
6 ST
EAN
2000002833345
Artikelnummer
WAG289-620
Herstellernummer
289-620
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
62 mm
Montageart:
Hutschiene TH35