WAGO ITALIA SRL - WAG289-618 IM DIN 41651 - 289-618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
3 ST
EAN
2000000650692
Artikelnummer
WAG289-618
Herstellernummer
289-618
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
62 mm
Montageart:
Hutschiene TH35