WAGO ITALIA SRL - WAG289-617 IM DIN 41651 - 289-617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
4 ST
EAN
2000000600833
Artikelnummer
WAG289-617
Herstellernummer
289-617
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
62 mm