WAGO ITALIA SRL - WAG289-614 IM DIN 41651 - 289-614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
5 ST
EAN
2000000185514
Artikelnummer
WAG289-614
Herstellernummer
289-614
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
62 mm
Montageart:
Hutschiene TH35