WAGO ITALIA SRL - WAG289-613 IM DIN 41651 - 289-613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 120 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
20 ST
EAN
7449079283205
Artikelnummer
WAG289-613
Herstellernummer
289-613
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
120 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm