WAGO ITALIA SRL - WAG289-557 IM SUB-D F - 289-557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
4 ST
EAN
7449070067682
Artikelnummer
WAG289-557
Herstellernummer
289-557
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
34 mm
Montageart:
Hutschiene TH35