Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-547 IM SUB-D M - 289-547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 4 ST

EAN

2000003152568

Artikelnummer

WAG289-547

Herstellernummer

289-547

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

34 mm

Übergabemodul; Sub-Min-D; Stiftleiste; 25-polig; Gegenstecker mit Lötanschluss; Steckrichtung vertikal; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; im Montagesockel; 2,50 mm²