WAGO ITALIA SRL - WAG289-504 IM DIN 41651 - 289-504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
10 ST
EAN
2000001266724
Artikelnummer
WAG289-504
Herstellernummer
289-504
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
53.5 mm
Höhe:
36 mm
Montageart:
Hutschiene TH35