Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-405 IM DIN 41651 - 289-405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 26

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4045454353407

Artikelnummer

WAG289-405

Herstellernummer

289-405

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

26

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

63.5 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

28 mm

Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 26-polig; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; 2,50 mm²