WAGO ITALIA SRL - WAG289-195 IM RJ-45 - 289-195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Bemessungsstrom - 1.5 A
Packung
1 ST
EAN
4055143292986
Artikelnummer
WAG289-195
Herstellernummer
289-195
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Bemessungsstrom:
1.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
81.4 mm
Breite:
26.8 mm
Höhe:
64.4 mm