WAGO ITALIA SRL - WAG289-131 PCB-MOD 8X - 289-131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
7449074845552
Artikelnummer
WAG289-131
Herstellernummer
289-131
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...40 °C
Breite:
42.5 mm
Tiefe:
62.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Bauelementetyp:
sonstige


