Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-103 CM-D 8X P600B - 289-103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 16

Packung

  • 50 ST

EAN

2000003010622

Artikelnummer

WAG289-103

Herstellernummer

289-103

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

1 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

16

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...30 °C

Breite:

47 mm

Höhe:

65.5 mm

Tiefe:

31.5 mm

Bauteilmodul mit Diode; mit 8 Stück; Diode P600B; 2,50 mm²