WAGO ITALIA SRL - WAG288-837 PD-MOD 4XPOT 19XCP - 288-837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 76
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 12 A
Packung
4 ST
EAN
7449079283151
Artikelnummer
WAG288-837
Herstellernummer
288-837
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
76
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
115 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35