WAGO ITALIA SRL - WAG288-825 PD-MOD 4XPOT 18XCP - 288-825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 12 A
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
5 ST
EAN
2000000831084
Artikelnummer
WAG288-825
Herstellernummer
288-825
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
12 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
115 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35