WAGO ITALIA SRL - WAG2857-550 I-TRASDUTTORE UI - 2857-550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Anfangswert Messbereich Strom - 100 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 1000 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
2000001113929
Artikelnummer
WAG2857-550
Herstellernummer
2857-550
Hersteller
WAG
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anfangswert Messbereich Strom:
100 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
1000 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja


