WAGO ITALIA SRL - WAG2857-535 INTERFACCIA UTENTE TRASDUTTORE T - 2857-535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002191698
Artikelnummer
WAG2857-535
Herstellernummer
2857-535
Hersteller
WAG
Messbereich:
-200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Gewicht:
128 kg


