WAGO ITALIA SRL - WAG285-435 PONTICELLO GRIGIO - 285-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 85 A
Rastermaß - 7 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4044918396400
Artikelnummer
WAG285-435
Herstellernummer
285-435
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
85 A
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


