WAGO ITALIA SRL - WAG285-430 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO - 285-430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 90 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
90 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
grau
Reduzierbrücker; von Serie 285 (35mm²) auf Serie 2016/2010; isoliert; grau


