WAGO ITALIA SRL - WAG285-159 SET TRIFASE 50MMQ DIN35 GRIGIO BLU GIAL- - 285-159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4045454584269
Artikelnummer
WAG285-159
Herstellernummer
285-159
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
94 mm
Transparent:
nein
Breite:
150 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0