Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG284-414 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO - 284-414

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG284-414 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001339145

Artikelnummer

WAG284-414

Herstellernummer

284-414

Hersteller

WAG

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

15 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Reduzierbrücker; von Serie 284/282 auf Serie 281/280/279; isoliert; grau